Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren C01241248
Cuplaj cu știfturi tată IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:C01241248
Rubix:d522333

Detalii produs : C01241248 NORGREN - C01241248 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de conectare 2 | 12 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
