Referințe
IMI Norgren:C0A701248
Rubix:d522567

Detalii produs : C0A701248 NORGREN - C0A701248 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | g1/2 '' |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | pneufit® c |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
