Referințe
IMI Norgren:C0H711238
Rubix:d525440

Detalii produs : C0H711238 NORGREN - C0H711238 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | 12 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r3/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
