Referințe
IMI Norgren:C0N711228
Rubix:d517110

Detalii produs : C0N711228 NORGREN - C0N711228 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 0.25 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | 12 mm (pneufit c schlauch-o/d) |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | r1/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
