• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Coturi
    7. 18A511238 NORGREN - NORGREN 18A511238 12MM X 3/8 ELBOW BANJO

    Coturi IMI Norgren 18A511238

    Coturi IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:18A511238
    Rubix:d525723
    Producator:18A511238
    brand logo

    Detalii produs : 18A511238 NORGREN - NORGREN 18A511238 12MM X 3/8 ELBOW BANJO


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    24L510418 NORGREN - 24L510418 NORGRENPARKER WH06SROMDCF - ELBOW JOINT PARKER WH06SROMDCF3189 06 19 LEGRIS - LEGRIS SWIVEL FITTING 3189 06 19C0B700438 NORGREN - C0B700438 NORGREND00430800 NORGREN - D00430800 NORGREN12C6MXS PARKER - PARKER 12C6MXS T-LOK SWIVEL NUT ELBOWPARKER EVW06LOMD71 - ELBOW JOINT PARKER EVW06LOMD71180510828 NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 180510828240401000 NORGREN - 240401000 NORGRENEW25SOMDCF PARKER - PARKER EW25SOMDCF SWIVEL ELBOWPARKER EVW15LOMDMS - ELBOW JOINT PARKER EVW15LOMDMSPARKER EW08SOMD71 - ELBOW JOINT PARKER EW08SOMD713639 10 00 LEGRIS - 3639 10 00 LEGRIS212470838 NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 2124708383669 10 13 LEGRIS - LEGRIS 3669 10 13 EXTENDED STUD ELBOW 10MM X 1/4IN BSPP
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut