Referințe
IMI Norgren:C0KB00428
Rubix:d514315

Detalii produs : C0KB00428 NORGREN - NORGREN FLOW CONTROL C0KB00428
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Diametrul tubului exterior | 4 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
