Referințe
IMI Norgren:C02GN0628
Rubix:d522149
Producator:C02GN0628

Detalii produs : C02GN0628 NORGREN - C02GN0628 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | g1/4 '' |
|---|---|
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Presiune | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
