Referințe
Norma:COBRA 13/8 W4
Rubix:d627503
EAN:4043171003841

Detalii produs : 1087006013 NORMA - NORMA 1087006013 STAINLESS STEEL COBRA CLIP HOSE ID 13.5 - 15.0MM COB1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 15 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 13.5 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 15 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere