• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. RSGU 1 26/15 W1 NORMA - RSGU 1 26/15 W1 NORMA

    Colier Norma RSGU 1 26/15 W1

    Colier Norma

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norma:RSGU 1 26/15 W1
    Rubix:d627449
    Producator:09418915026
    EAN:4043171420518
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : RSGU 1 26/15 W1 NORMA - RSGU 1 26/15 W1 NORMA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    RAA322X PARKER - PARKER RAA322X EO ALUMINIUM CLAMP 22MMRSGU 1 25/15 W1 NORMA - RSGU 1 25/15 W1 NORMA240-260 W1 12MM NORMA - 240-260 W1 12MM NORMA212-0165-0000 NORRES - 212-0165-0000 NORRESPARKER MS0700N - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER MS0700NSUPER KLEM 1-TEIL. 68- 73 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 68- 73 MM TEGUMAPARKER TS14A/B1VZX - HOSE CLAMP PARKER TS14A/B1VZXPARKER SSLA44571X - HOSE CLAMP PARKER SSLA44571XPARKER RCN576.1X - HOSE CLAMP PARKER RCN576.1XPARKER RCP3-116 - HOSE CLAMP PARKER RCP3-116ABA SCHNECKENGEW.SCH. 170-190 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 170-190 TEGUMAVA KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM TEGUMA - VA KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM TEGUMAPARKER RCP1-118 - HOSE CLAMP PARKER RCP1-118PARKER RAN008FHX - HOSE CLAMP PARKER RAN008FHX734644 SPARTEX - 734644 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 110-130
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut