Referințe
Norma:25- 40 W5 9MM
Rubix:d627439
Producator:01267705032
EAN:4043171053587

Detalii produs : 25- 40 W5 9MM NORMA - 25- 40 W5 9MM NORMA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 40 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 25 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 40 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere