• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 40- 60 W1 12MM NORMA - 40- 60 W1 12MM NORMA

    Colier Norma 40- 60 W1 12MM

    Colier Norma

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norma:40- 60 W1 12MM
    Rubix:d627452
    Producator:01367352050
    EAN:4043171100793
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 40- 60 W1 12MM NORMA - 40- 60 W1 12MM NORMA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RCN228X - HOSE CLAMP PARKER RCN228XRAP3-320 PARKER - RAP3-320 PARKERPARKER SS2800N - HOSE CLAMP PARKER SS2800N734636 SPARTEX - 734636 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 32-50PARKER RAP888.9X - HOSE CLAMP PARKER RAP888.9X16700014 OETIKER - OETIKER SINGLE CLAMP SS OET-16700014158 M-ES RIEGLER - 158 M-ES RIEGLER734644 SPARTEX - 734644 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 110-130PARKER TR12/10/12LCF - HOSE CLAMP PARKER TR12/10/12LCF158 K RIEGLER - 158 K RIEGLERSP 320 PP-IS M W10 STAUFF - SP 320 PP-IS M W10 STAUFFSCHL20-32/12 NORGREN - SCHL20-32/12 NORGRENPARKER ISC3X - HOSE CLAMP PARKER ISC3X21702450000 NORRES - 21702450000 NORRESPARKER RBPG426.9X - HOSE CLAMP PARKER RBPG426.9X
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut