Referințe
Norma:11- 19 W2 5MM
Rubix:d627403
Producator:01247565015
EAN:4043171030946

Detalii produs : 11- 19 W2 5MM NORMA - 11- 19 W2 5MM NORMA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 19 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 11 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 19 mm |
| Lățime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere