• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 38/20 S SZW1 NORMA - 38/20 S SZW1 NORMA

    Colier Norma 38/20 S SZW1

    Colier Norma

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norma:38/20 S SZW1
    Rubix:d627398
    Producator:01500000038
    EAN:4043171142175
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 38/20 S SZW1 NORMA - 38/20 S SZW1 NORMA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300 TEGUMAPARKER APRA1X - HOSE CLAMP PARKER APRA1X20800909230 NORRES - 20800909230 NORRESPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 155 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 155 TEGUMAPARKER KB3437 - HOSE CLAMP PARKER KB3437114141 RIEGLER - 114141 RIEGLERPARKER RAP2-325 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-325216-0115-0000 NORRES - 216-0115-0000 NORRESPARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 75 TEGUMA - PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 75 TEGUMAPARKER RCA335X - HOSE CLAMP PARKER RCA335XMIKALOR-SUPRA W2 21 - 23 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 21 - 23 MM TEGUMAPARKER APDA2X - HOSE CLAMP PARKER APDA2X32- 50 W4 9MM NORMA - 32- 50 W4 9MM NORMA21700650000 NORRES - 21700650000 NORRESABA SCHNECKENGEW.SCH. 120-140 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 120-140 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut