Referințe
Norton:66252844264
Rubix:d1214433
EAN:8711479579271

Detalii produs : 66252844264 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252844264
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 7 mm |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
