Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton 69936686199
Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:69936686199
Rubix:d1218871
EAN:3157629720431

Detalii produs : 69936686199 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 69936686199
12 Dish Wheel Tool Room - Norton 38A - 150x13x mm20/3.2/86x9mm Gr60
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
