Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton 69014151492
Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:69014151492
Rubix:d1217158
EAN:3157621043996
Detalii produs : 69014151492 NORTON - CBN/DIAMOND GRINDER WITH RESIN BOND (DRY GRINDING) NORTON 69014151492
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 6 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

