Referințe
Norton:66252829960
Rubix:d1216018
EAN:3157624475893

Detalii produs : 66252829960 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829960
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.5 mm |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | gamme industrielle |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
