Referințe
Norton:66252829949
Rubix:d1221310
EAN:3157625668201

Detalii produs : 66252829949 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829949
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 76 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 10 mm |
| Bob | mediu |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | 1-2-3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
