Referințe
Norton:66252829899
Rubix:d1216653
EAN:3157624476067


rezumat tehnic
| Diametru | 350 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.5 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
Detalii produs : 66252829899 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829899
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 350 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.5 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | vulcan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere