Referințe
Norton:66252830429
Rubix:d1217623
EAN:3157625692787

Detalii produs : 66252830429 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252830429
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 76 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 10 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | industrial line |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
