• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 69957351391 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 69957351391

    Disc laminat Norton 69957351391

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:69957351391
    Rubix:d1213894
    EAN:3157625769793
    brand logo

    Detalii produs : 69957351391 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 69957351391


    Informații tehnice


    atribute
    Bob36
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642502311 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250231163642502318 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250231863642501367 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642501367866867 ROEBUCK - 866867 DLPC FLAT DISC ABRAZIV LAMELAR D.125 40G ROEBUCKDisc laminat Pferd Tools PFC 115 Z 40 PSF STEELOX66623379006 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6662337900642732126 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 80/4 6 A 120 PFERD67606100 PFERD - POLIFAN PFF 100 A60 SG STEELOX/16 PFERD63642519005 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251900542732170 PFERD - 42732170 PFERD67749115 PFERD - POLIFAN PFC 115 A120 PSF STEELOX PFERD66261119970 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626111997066261119980 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626111998042732146 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 90/5 8 A 120 PFERDPFC 115 Z 80SG PFERD - PFC 115 Z 80SG PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut