• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Role abrazive
    6. Rola atelier
    7. 7660717707 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 07660717707

    Rola atelier Norton 07660717707

    Rola atelier Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:07660717707
    Rubix:d1218010
    brand logo

    Detalii produs : 7660717707 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 07660717707


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642531820 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364253182066623372548 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6662337254863642514298 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364251429863642591122 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364259112266623394223 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6662339422366623372540 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 66623372540Rola atelier Pferd Tools SS 1,0mm x 15m A 18063642549452 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364254945269957388049 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6995738804969957351256 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6995735125666261131479 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6626113147969957380781 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6995738078163642557500 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364255750063642514312 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364251431266254445894 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 66254445894
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut