• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.599)
    • Abrazive aplicate(9.282)
    • Perii(890)
    • Lustruire și suprafinisare(620)
    • Finisare tribologică(8)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Role abrazive
    6. Rola atelier
    7. 63642537413 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642537413

    Rola atelier Norton 63642537413

    Rola atelier Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:63642537413
    Rubix:d1216612
    EAN:3157622668402
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Bob120

    Detalii produs : 63642537413 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642537413


    Informații tehnice


    atribute
    Bob120
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642549451 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642549451Rola atelier Pferd Tools 4501900463642555659 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364255565966623372558 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6662337255866254464516 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6625446451666623372539 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6662337253963642539187 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6364253918766261097596 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6626109759666623372552 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 66623372552SBR 38 A 40 PFERD - SBR 38 A 40 PFERD866875 ROEBUCK - 866875 ROLA ABRAZIVA ALOX 40MMX25M G100 ROEBUCK66623372556 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 66623372556Rola atelier Pferd Tools SS 0,5mm x 15m SIC 20069957391220 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 6995739122063642546068 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642546068
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut