Referințe
Norton:66252837989
Rubix:d1222177
EAN:8711479559938

Detalii produs : 66252837989 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252837989
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.6 mm |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
