Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton 69014152323
Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:69014152323
Rubix:d1215532
EAN:3157622936136
Detalii produs : 69014152323 NORTON - CBN/DIAMOND GRINDER WITH RESIN BOND (DRY GRINDING) NORTON 69014152323
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 20 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

