Referințe
Norton:66253056357
Rubix:d1219158
Detalii produs : 66253056357 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66253056357
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 1 mm |
| Diametrul de reaming | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
