• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Curele abrazive
    6. Curea abrazivă fără sfârșit
    7. 77696080856 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 77696080856

    Curea abrazivă fără sfârșit Norton 77696080856

    Curea abrazivă fără sfârșit Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:77696080856
    Rubix:d1219523
    EAN:3157629568774
    brand logo

    Detalii produs : 77696080856 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 77696080856


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642546292 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364254629263642539529 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364253952945020083 PFERD - SHORT ABR. BELT BA 12/ 610 CO-COOL 60 PFERD66623342861 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6662334286163642569058 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 63642569058BA150X1720.R929.60 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON BA150X1720.R929.6063642530682 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364253068263642539499 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364253949963642539438 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364253943866254481842 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6625448184245002518 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 12/520 T A180 PFERD63642546108 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364254610869957394770 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6995739477063642551844 NORTON - ENDLESS ABRASIVE BELT NORTON 6364255184439884 KLINGSPOR - KLINGSPOR 150MM X 2000MM AL/OX LINISHING BELT P80
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut