• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc abraziv
    7. 63642533089 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 63642533089

    Disc abraziv Norton 63642533089

    Disc abraziv Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:63642533089
    Rubix:d1220852
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametru150 mm
    Bob40

    Detalii produs : 63642533089 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 63642533089


    Informații tehnice


    atribute
    Diametru150 mm
    Bob40
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    66623378376 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6662337837669957325730 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6995732573069957325730 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6995732573045017110 PFERD - VELCRO DISCS KSS 150 6L A100 PFERD78072718992 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 7807271899263642569702 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364256970277696088153 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 7769608815344639280 PFERD - DISC F. MARBLING TOOLS MKRK 60 A 280 PFERD45017233 PFERD - 45017233 PFERD42770712 PFERD - ABRASIVE DISCS CDR 75 A 120 PFERD64279003 PFERD - ABR. DISC FS 125-22 VICTOGRAIN-COOL 36 PFERD42760502 PFERD - NON-WOVEN DISCS CD VRW 50 A 100 PFERD63642546571 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364254657163642527657 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364252765763642585214 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 63642585214
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut