Referințe
Norton:66252833135
Rubix:d1220107
EAN:3157624630063

Detalii produs : 66252833135 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252833135
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 100 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 16 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | vulcan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
