• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.599)
    • Abrazive aplicate(9.282)
    • Perii(890)
    • Lustruire și suprafinisare(620)
    • Finisare tribologică(8)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aglomerate sau vitrificate
    5. Alte substanțe abrazive aglomerate sau vitrificate
    6. Știft de șlefuit
    7. 69014151169 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 69014151169

    Știft de șlefuit Norton 69014151169

    Știft de șlefuit Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:69014151169
    Rubix:d1221297
    EAN:3157624751805
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 69014151169 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 69014151169


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime3 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KE16456CU46R5VNA PFERD - KE16456CU46R5VNA PFERD66253145961 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 66253145961ZY 4040 6 ADW 46 M5V PFERD - PFERD 31138254 MOUNTED POINT ZY W238 40 X 40 X 6 MM ADW 46 M5V STEEL535127 PFERD - 535127 PFERD31131503 PFERD - MTD.POINT ZY 2025 6 CU 30 R5V CAST EDGE PFERDW1733AR60O5V PFERD - W1733AR60O5V PFERD61463689099 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 6146368909961463689089 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 61463689089ZY 1013 3 AWCO 80 J 5 V PFERD - PFERD 31116230 MOUNTED POINT ZY W176 10 X 13 X 3 MM AWCO 80 J5V TOUGH66253053243 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 6625305324350 ETT 110-A16Q PFERD - 50 ETT 110-A16Q PFERD69936631666 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 69936631666ZY20206AR30O5V PFERD - PFERD 31130273 MOUNTED POINT ZY W204 20X20X6MM AR 30 O5V STEEL EDGE66253193400 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 66253193400310046460 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 00310046460
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut