• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Benzi adezive(775)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Benzi adezive și folii de protecție
    4. Benzi adezive
    5. Benzi de montaj
    6. Benzi
    7. 7660717719 NORTON - TAPES NORTON 7660717719

    Benzi Norton 7660717719

    Benzi Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:7660717719
    Rubix:d1222426
    EAN:3157620933847
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lățime50 mm
    Lungime50 m

    Detalii produs : 7660717719 NORTON - TAPES NORTON 7660717719


    Informații tehnice


    atribute
    Lățime50 mm
    Lungime50 m
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    886654 SPARTEX - 886654 DOUBLE SIDED TAPE/FOAM - VERY HIGH BOND, 25MM WIDE, 66M ROLL SPARTEX142755 BRADY - TAPES BRADY 1427554657 50M 50MM GREY TESA - TESA 04657-00115-00 HIGH TEMP DUCT TAPE 50MMX50MTR GREY EACH04104-00018-00 TESA - 4104CLR-66MX25MM TESA CLERATAPE 04104-00018-00 (66M X 25MM)51026-00003-00 TESA - 51026-00003-00 TESA4965 50M 19MM TRANSPARENT TESA - TESA 04965-00008-00 TAPE04963-00059-00 TESA - 04963-00059-00 TESA4651 50M 38MM GREEN TESA - TESA 4651 50M 38MM GREEN 04651-00532-00886625 SPARTEX - 886625 BANDA ALUMINIU, 50mm LATIME, 50m LUNGIME, GRI, T°C max 110 (long term)04104-00215-00 TESA - 04104-00215-00 TESA886656 SPARTEX - 886656 DOUBLE SIDED TAPE/CLOTH 50MM WIDE, 25M ROLL SPARTEX4970 50M 19MM WHITE TESA - TESA 04970-00150-00 TAPE895146 SPARTEX - 895146 REINFORCED TAPE 10 25MM X 50M SPARTEX04104-00011-00 TESA - 04104-00011-00 TESA142784 BRADY - TAPES BRADY 142784
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut