Referințe
Norton:63642515567
Rubix:d1218227
EAN:3157620815129

Detalii produs : 63642515567 NORTON - NYLON WHEEL NORTON 63642515567
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 76.2 mm |
| Grosime | 75 mm |
| Bob | mediu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
