Rulment cu role conice NSK 97500/97900, Diametrul exterior: 228.6 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 53.975 mm
Rulment cu role conice NSK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:97500/97900
Rubix:d408106
Producator:97500/97900 N
EAN:00029176534256


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 228.6 mm |
| Lățime | 53.975 mm |
Detalii produs : 97500/97900 NSK - 97500/97900 NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 127 mm |
| Diametrul exterior | 228.6 mm |
| Lățime | 53.975 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere