Rulment axial cu bile NSK 54306, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 60 mm | Lățime: 38 mm
Rulment axial cu bile NSK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:54306
Rubix:d417957
EAN:0029176413421

Detalii produs : 54306 NSK - 54306 NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul rulmentului | efect dublu |
| Serie | 543 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.483 kg |
| Focă | open |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
