Referințe
OKS:1133 5KG
Rubix:d824005
Producator:1123670422
EAN:4038127402786
Detalii produs : 1133 5 kg OKS - 1133 5 kg OKS
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5000 g |
|---|---|
| Capacitate | 5000 g |
| Temperatura minimă | -73 °C |
| Temperatura maximă | 200 °C |
| Gama | rolling and plain bearings, bowden cables, fittings, plastics, elastomers |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere