Referințe
OKS:240 75ML
Rubix:d823939
Producator:1105850414
EAN:4038127407637

Detalii produs : 240 75ML OKS - 240 75ML OKS
Informații tehnice
atribute
| Temperatura minimă | -30 °C |
|---|---|
| Temperatura maximă | 1100 °C |
| Cantitatea ambalajului | aerosol |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere