Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt XPB 2040 TM
Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:XPB 2040 TM
Rubix:d428114
Producator:1713849
EAN:4014486558791


rezumat tehnic
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2040 mm |
| Lungimea exterioară | 2040 mm |
Detalii produs : XPB 2040 TM OPTIBELT - XPB 2040 TM OPTIBELT
Raw edge belts, moulded cogged
Raw edge belts, cogged
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2040 mm |
| Lungimea exterioară | 2040 mm |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere