Curea de putere cu curele trapezoidale clasice Optibelt 2-AVX 10 X 1575 TM
Curea de putere cu curele trapezoidale clasice Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:2-AVX 10 X 1575 TM
Rubix:d452903
Producator:1541425
EAN:4014486358384

Detalii produs : 2-AVX 10 X 1575 TM OPTIBELT - 2-AVX 10 X 1575 TM OPTIBELT
Kraftbands - raw edge, moulded cogged
Informații tehnice
atribute
| Profil | 2-avx 10 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 1575 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
