Referințe
Optibelt:11 PK 1515 TM
Rubix:d423984
Producator:1032587
EAN:4014486355666

Detalii produs : 11 PK 1515 TM OPTIBELT - 11 PK 1515 TM OPTIBELT
Automotive V-ribbed belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Lungime | 1515 mm |
| Numărul de coaste | 11 |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 11 pk 1515 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
