Referințe
Optibelt:11 PK 1890 TM
Rubix:d427446
Producator:1695787
EAN:4014486355727

Detalii produs : 11 PK 1890 TM OPTIBELT - 11 PK 1890 TM OPTIBELT
Automotive V-ribbed belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Lungime | 1890 mm |
| Numărul de coaste | 11 |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 11 pk 1890 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
