Curea de transmisie metrică Optibelt 380 AT10 / 980
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:380 AT10 / 980
Rubix:99119
Producator:1602926
EAN:4014486140163

Detalii produs : 380 AT10 / 980 OPTIBELT - CUREA PU 380 AT10 980 OPTIBELT
Timing Belts, Metric
Informații tehnice
atribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 980 mm |
| Lățimea centurii | 380 mm |
| Smoală | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
