Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X13 1130OM4H_EL
Curea trapezoidală dințată standard Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X13 1130OM4H_EL
Rubix:d427525
Producator:1669040_EL




Detalii produs : X13 1130OM4H_EL OPTIBELT - X13 1130OM4H_EL OPTIBELT
The exceptionally good bendability of the open-sided toothed optibelt SUPER TX V-belt allows the use of extremely small pulley diameters. High-quality rubber compounds in conjunction with low-stretch pull cords ensure high power transmission and increased service life.
Aplicații
Mechanical engineering: Fans, pumps, mixers, grinders, special machines; machine tools: Lathes and drilling machines, grinding machines; motor vehicles: Alternators, water pumps, fans
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x144x144 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 112 g |
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax43 |
| Lungimea exterioară | 1150 mm |
| Lungimea interioară | 1100 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1130 mm |
| Lățime mai mică | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
