Curea de transmisie metrică Optibelt ZRM-T10-630-40
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:ZRM-T10-630-40
Rubix:d431639

Detalii produs : T10 630 4077ZA OPTIBELT - T10 630 4077ZA OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 630 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Unghi dinte | 40 ° |
| Numărul de dinți | 63 |
| Înălțime | 4.5 mm |
| Rezistență la ulei | da |
| Potrivit pentru role de retur | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
