Curea de transmisie HTD Optibelt 1050 5M 20
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:1050 5M 20
Rubix:d420818
Producator:1040595

Detalii produs : 1050 5M 20 OPTIBELT - 1050 5M 20 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1050 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
