Curea de transmisie HTD Optibelt 1280 8M 35
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:1280 8M 35
Rubix:d441510
Producator:1039480

Detalii produs : 1280 8M 35 OPTIBELT - 1280 8M 35 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1280 mm |
| Lățimea centurii | 35 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
