Curea de transmisie HTD Optibelt 1610 14M 50
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:1610 14M 50
Rubix:d426489
Producator:1043247

Detalii produs : 1610 14M 50 OPTIBELT - 1610 14M 50 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1610 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
