Curea de transmisie HTD Optibelt 600 8M 15
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:600 8M 15
Rubix:d451587
Producator:1038857

Detalii produs : HTD-600-8M-15 OPTIBELT - HTD-600-8M-15 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 600 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
