Curea de transmisie metrică Optibelt ZRM-AT10-1570-25-V
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:ZRM-AT10-1570-25-V
Rubix:d427733

Detalii produs : AT10-1570-25-V OPTIBELT - AT10-1570-25-V OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1570 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Unghi dinte | 50 ° |
| Numărul de dinți | 157 |
| Înălțime | 5 mm |
| Rezistență la ulei | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
