Curea de transmisie HTD Optibelt 840 8M 25
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:840 8M 25
Rubix:d420421
Producator:1038599

Detalii produs : 840 8M 25 OPTIBELT - 840 8M 25 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 840 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
