Curea de transmisie HTD Optibelt 1160 8M 12
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:1160 8M 12
Rubix:d421267
Producator:1038729

Detalii produs : 1160 8M 12 OPTIBELT - 1160 8M 12 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1160 mm |
| Lățimea centurii | 12 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
